Beli electric gerinda 7 makita di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Gerinda Dudukatribut:
- No Load Speed (rpm): 2.850 / 3.450
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Makita Sander Polisheratribut:
- Continuous Rating Input: 700 W
- Capacity Abrasive Disc: 180 mm (7 inch)
- Capacity Diamond Wheel: 180 mm (7 inch)
- Overall Length: 455 mm (17-7/8 inch)
- No. Load Speed: 2,000 / 3,800 rpm
- Makita Mesin Bor Pembuka Bautatribut:
- Impacts Per Minute: 2.000 ipm
- Makita Polisheratribut:
- Wool Pad (mm): 180
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga electric gerinda 7 makita Terbaru January 2026
| Makita Gerinda Tangan | Rp819.900 |
| Makita Gerinda Duduk | Rp2.699.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| Makita Battery (Baterai) | Rp729.900 |
| RYU Gerinda Tangan | Rp349.900 |
| Makita Mesin Potong Keramik | Rp999.900 |
| Makita Jig Saw | Rp1.199.900 |
| Makita Mesin Gergaji Bundar | Rp3.199.900 |
| Makita Cordless Impact Driver | Rp1.699.900 |
| Makita Sander Polisher | Rp6.699.900 |
Data diperbarui pada 02/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P101509938-1.jpg)